text.skipToContent
text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.
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
Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
6U342128
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
Facom Die M14 x 200
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6U342128
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Uhol príruby (°)
90
Smer rezania
Pravý
Veľkosť závitu (palce)
9/16 palca
Značka
Facom
HS kód
Zobraziť
Type
Round Split Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6U342128
EAN
3148511504505
UBB
500637613604
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
221.14X200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní