text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Die M12 x 175

Položka č. 6Q058729
Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 38.1
Výška 13
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12

technické údaje

Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 38.1
Výška 13
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Uhol príruby (°) 90
Smer rezania Pravý
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Facom
Type Round Split Die

Popis

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Čísla materiálu

Položka č. 6Q058729
EAN 3148511504000
UBB 500637613455
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 221.12X175
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.