Závitové oká
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitové oká
1L114954
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
Facom Die M10 x 150
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1L114954
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Uhol príruby (°)
90
Smer rezania
Pravý
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Facom
HS kód
82074030
Type
Round Split Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.
Čísla materiálu
Položka č.
1L114954
EAN
3148511503508
UBB
500637613299
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
221.10X150