text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Die 8 x 125

Položka č. 5P481947
Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 25.4
Výška 9
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8

technické údaje

Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 25.4
Výška 9
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Uhol príruby (°) 90
Smer rezania Pravý
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Facom
Type Round Split Die

Popis

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Čísla materiálu

Položka č. 5P481947
EAN 3148511502501
UBB 500637615278
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 221.8X125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.