Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
2B453639
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
Facom Die 6 x 100
Pridať do katalógu
Položka č.
2B453639
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
25.4
Výška
9
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
25.4
Výška
9
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
6
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Uhol príruby (°)
90
Smer rezania
Pravý
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Facom
Type
Round Split Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.
Čísla materiálu
Položka č.
2B453639
EAN
3148511501504
UBB
500637614859
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
221.6X100