Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
5T133924
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
Facom Die 5 x 80
Pridať do katalógu
Položka č.
5T133924
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
25.4
Výška
3.5
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
5
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
25.4
Výška
3.5
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
5
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Uhol príruby (°)
90
Smer rezania
Pravý
Veľkosť závitu (palce)
3/16 palca
Značka
Facom
HS kód
82074030
Type
Round Split Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5T133924
EAN
3148511501009
UBB
500637614693
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
221.5X80