text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážacie kľúče 40MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Artikelnummer 6J656906
Ochrana povrchu Bronzový
Dĺžka (mm) 230
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrana povrchu Bronzový
Dĺžka (mm) 230
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 40
Veľkosť kľúča malá (mm) 40
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 62
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Slogging Wrench

Omschrijving

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Artikelnummers

Artikelnummer 6J656906
EAN 3662424001819
UBB 500638306455
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 51B.40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.