text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Facom Stupňovitý vrták 229A.ST2


Položka č. 0F812134
Priemer šachty (mm) 10
S lamačom hrán Áno
Špirálová drážka Áno
Počet rezných nožov 13
Merná jednotka Pg
Max. priemer vrtáka (mm) 39
Min. priemer vrtáka (mm) 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer šachty (mm) 10
S lamačom hrán Áno
Špirálová drážka Áno
Počet rezných nožov 13
Merná jednotka Pg
Max. priemer vrtáka (mm) 39
Min. priemer vrtáka (mm) 4
Vymeniteľný strediaci hrot Áno
Počet stupňov vŕtania 13
Verzia z tvrdého kovu Áno
Rezný materiál HSS
Býčí stred Nie
Smer rezania Pravý
S chladiacim kanálom Nie
Značka Facom
HS kód
Type Step Drill

Čísla materiálu

Položka č. 0F812134
EAN 3148516301413
UBB 500637588616
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 229A.ST2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.