Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
0F071726
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
FACOM Brúsky a leštičky V.252FPB
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0F071726
Výška
115
Dĺžka (mm)
225
Rýchlosť otáčania (1/min)
10000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Priemer brúsneho kotúča (mm)
152
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
115
Dĺžka (mm)
225
Rýchlosť otáčania (1/min)
10000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Priemer brúsneho kotúča (mm)
152
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Počet otvorov brúsneho kotúča
6
Požadovaný objem vzduchu
105
Značka
Facom
HS kód
8467295900
Type
Orbital Sander
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0F071726
EAN
3148517988767
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
V.252FPB