text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážacie kľúče 50MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Položka č. 1X468215
Ochrana povrchu Bronzový
Dĺžka (mm) 255
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Bronzový
Dĺžka (mm) 255
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 50
Veľkosť kľúča malá (mm) 50
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 75
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Slogging Wrench

Popis

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Čísla materiálu

Položka č. 1X468215
EAN 3662424001888
UBB 500638308279
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 51B.50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.