text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Facom 2-ramenný sťahovák na čapové nosníky 200 mm šírka čeľustí 235 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 4J875991
Dizajn Sťahovák riadiaceho kolesa
Max. ťahová sila (N) 98.1
Počet hákov 2
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Hĺbka hákovej pätky (mm) 235
Delenie stupnice Nie

technické údaje

Dizajn Sťahovák riadiaceho kolesa
Max. ťahová sila (N) 98.1
Počet hákov 2
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Hĺbka hákovej pätky (mm) 235
Delenie stupnice Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['120', '200']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 200
Značka Facom

Čísla materiálu

Položka č. 4J875991
EAN 3148510703893
UBB 500639256279
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu U.53S2A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.