text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2 kovové stĺpiky 5003md, na vytváranie políc, D 200 mm x V 542 mm


vhodný pre notebooky od 10 - 17 „pre monitory do 32“ s otvormi VESA (75 x 75 mm a 100 x 100 mm)rozsah nastavenia držiaka notebooku: 287 - 430 mmnastaviteľná výška 30 - 400 mm, otočný o 180°vertikálny uhol sklonu -55-90 stupňovpre montáž na pracovné stoly WB625 a WB621, hrúbka 20 - 60 mmvyrobené z hliníkových rúrokmaximálne zaťaženie 6,5 kg.

Položka č. 6D871951
Farba Iné
Šírka 445
Výška 150
Hĺbka 245
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 445
Výška 150
Hĺbka 245
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Materiál Iné
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Vhodné pre perforovanú zadnú dosku Áno
Zásuvná montáž Áno
Skrutková montáž Nie
Značka Stahlwille
Type Laptop Holder

Popis

vhodný pre notebooky od 10 - 17 „pre monitory do 32“ s otvormi VESA (75 x 75 mm a 100 x 100 mm)rozsah nastavenia držiaka notebooku: 287 - 430 mmnastaviteľná výška 30 - 400 mm, otočný o 180°vertikálny uhol sklonu -55-90 stupňovpre montáž na pracovné stoly WB625 a WB621, hrúbka 20 - 60 mmvyrobené z hliníkových rúrokmaximálne zaťaženie 6,5 kg.

Čísla materiálu

Položka č. 6D871951
EAN 4018754340828
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 89010041
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.