Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
5I706506
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
Facom ťahadlo na závitové nosníky šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí 240 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5I706506
Dizajn
Iné
Vhodné pre
Dierovač formy
Max. ťahová sila (N)
29.43
Typ budenia
Manuálne ovládanie
Dĺžka (mm)
280
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
400
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Vhodné pre
Dierovač formy
Max. ťahová sila (N)
29.43
Typ budenia
Manuálne ovládanie
Dĺžka (mm)
280
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
400
Strana dierovania veľkosti závitu (mm)
16
Strana pohonu s veľkosťou závitu (mm)
11
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
200 - 200
Značka
Facom
HS kód
82055980
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5I706506
EAN
3148510703657
UBB
500639262038
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
U.53K2