Sleutelgereedschap
Všetky kategórie
Brands
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
3Z011307
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
Facom Širokouhlý nastaviteľný kľúč J.446-50
Pridať do katalógu
Položka č.
3Z011307
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
490
Celková dĺžka (mm)
279
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
490
Celková dĺžka (mm)
279
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
Uťahovací moment (Nm)
['10', '50']
Max. otvorenie kľúča (mm)
50
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
8
So stupnicou
Nie
Značka
Facom
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.
Čísla materiálu
Položka č.
3Z011307
EAN
3148510290836
UBB
500637405217
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
J.446-50