text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC MONTÁŽNA SKRIŇA JETM3 ČIERNA 8 ZÁS.

Položka č. 8Q673918
Šírka 7740
Výška 9710
Hĺbka 5460
Materiál Plast
Počet zásuviek 8

technické údaje

Šírka 7740
Výška 9710
Hĺbka 5460
Materiál Plast
Počet zásuviek 8
S brzdou Áno
So zásuvkami Áno
Značka Facom

Popis

8 drawers = 24 modules distributed in the 60 and 130 mm drawers 6 drawers 60 mm wall = 18 modules 2 drawers 130 mm wall = 6 modules The 200 and 270 mm drawers can also be fitted with modules Supplied with 10 partitions for drawers 60 mm wall Total load in the drawers: 170 kg Wall storage capacity: 150 litres Drawer useful size: L.569 x D.421 x H.60 / 130 mm Furnished with 8 separators for drawers of 60 mm

Čísla materiálu

Položka č. 8Q673918
EAN 3148518725200
UBB 500639540805
UNSPSC 24112401
Číslo materiálu výrobcu JET.8GM3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.