text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric-reinforced hose set hose dm 15x9mm L5m PVC fabric, light green safety cou


Položka č. 2P479319
Farba Zelená
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Iné
Hrúbka steny (mm) 3
Trieda kvality Iné
Teplota (°C) -15 - 60
Požiarna odolnosť podľa UL94 Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Zelená
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Iné
Hrúbka steny (mm) 3
Trieda kvality Iné
Teplota (°C) -15 - 60
Požiarna odolnosť podľa UL94 Iné
Schválené podľa UR Nie
Materiál Iné
Menovitý priemer (mm) 9
Otvorené (možnosť dodatočnej montáže) Nie
Schválené podľa NF F 16-101 Nie
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 12
Materiál vnútornej steny NBR/PVC
Materiál vonkajšej steny NBR/PVC
Farba vnútornej steny Iné
Vonkajšia farba steny Zelená
Schválené podľa DIN 5510 Nie
Značka Riegler

Čísla materiálu

Položka č. 2P479319
EAN 4047322372589
UBB 500581490272
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 113786
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.