Spojovacie hadice
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Spojovacie hadice
2Q601443
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 8 mm external dm 12 mm length 60 m green CONTINENTAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Q601443
Hrúbka steny (mm)
2
Polomer ohybu (mm)
22
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
5/16 palca
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2
Polomer ohybu (mm)
22
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
5/16 palca
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
Zelená
Značka
Continental
Type
5910001653
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Q601443
UBB
500726967226
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
4000822348