Spojovacie hadice
Všetky kategórie
Brands
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
Montážne materiály a izolácia
Montážny materiál
Spojovacie hadice
5K702994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 6 mm external dm 10 mm length 100 m green CONTINENTAL
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5K702994
Hrúbka steny (mm)
2
Polomer ohybu (mm)
20
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2
Polomer ohybu (mm)
20
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
Zelená
Značka
Continental
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5K702994
UBB
500726967143
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
4000822347