Spojovacie hadice
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
Montážny materiál & náradie
Montážny materiál
Spojovacie hadice
9W943994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 13 mm external dm 19 mm length 30 m green CONTINENTAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9W943994
Hrúbka steny (mm)
3
Polomer ohybu (mm)
65
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
3
Polomer ohybu (mm)
65
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
Zelená
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9W943994
UBB
500726967481
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
4000822351