Spojovacie hadice
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
Montážny materiál & náradie
Montážny materiál
Spojovacie hadice
7Q028363
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 10 mm external dm 15 mm length 50 m green CONTINENTAL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Q028363
Hrúbka steny (mm)
2.5
Polomer ohybu (mm)
38
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
3/8 palca (10)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2.5
Polomer ohybu (mm)
38
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Iné
Materiál vonkajšej steny
Iné
Menovitý priemer
3/8 palca (10)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
Zelená
Type
5910001621
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q028363
UBB
500726967309
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
4000822350