Závitové oká
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1108.508.001
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
Fabory Závitové očko Left DIN 5158 HSS-G 2.IN. Left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1108.508.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
105
Výška
22
Typ závitu
BSPF
Počet zubov na palec
11
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Ľavý (LH)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
105
Výška
22
Typ závitu
BSPF
Počet zubov na palec
11
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Ľavý (LH)
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
700
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1108.508.001
UBB
240203304607
UNSPSC
27110000