Tools
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1011.080.075
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 8X0,75 Left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Celý popis
Položka č.
U1011.080.075
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
25
Výška
9
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
25
Výška
9
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
8
Rozteč závitov (mm)
0.75
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Položka č.
U1011.080.075
UBB
240203302056
UNSPSC
27110000