Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1011.200.150
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 20X1,50 Left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1011.200.150
Vonkajší priemer (mm)
45
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
45
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
95
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1011.200.150
UBB
240203303120
UNSPSC
27110000