text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 16X1,50 Left


Artikelnummer U1011.160.150
Vonkajší priemer (mm) 45
Typ závitu MF
Veľkosť závitu (metrická) 16
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS
Smer rezania Ľavý (LH)
Značka Fabory
Verpakt per 1

Specificaties

Vonkajší priemer (mm) 45
Typ závitu MF
Veľkosť závitu (metrická) 16
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS
Smer rezania Ľavý (LH)
Značka Fabory
Váha kusu (g) 115
HS kód 8207403000
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1011.160.150
UBB 240203302965
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.