Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1011.140.125
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 14X1,25 Left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1011.140.125
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
10
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
10
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
50
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1011.140.125
UBB
240203302700
UNSPSC
27110000