Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1011.100.100
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS M 10X1,00 Left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1011.100.100
Vonkajší priemer (mm)
30
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vonkajší priemer (mm)
30
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
10
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
41
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1011.100.100
UBB
240203302213
UNSPSC
27110000