Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1007.390.001
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS-G M 39 Left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1007.390.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
75
Výška
30
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
39
Rozteč závitov (mm)
4
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
75
Výška
30
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
39
Rozteč závitov (mm)
4
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
590
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1007.390.001
UBB
240203301488
UNSPSC
27110000