text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS-G M 22 Left


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Položka č. U1007.220.001
Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 55
Výška 22
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 55
Výška 22
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 22
Rozteč závitov (mm) 2.5
Rezný materiál Iné
Smer rezania Ľavý (LH)
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Čísla materiálu

Položka č. U1007.220.001
UBB 240203300803
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.