Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1007.140.001
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
Fabory Závitové očko Left DIN 223 HSS-G M 14 Left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Celý popis
Položka č.
U1007.140.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38
Výška
14
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Ľavý (LH)
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Položka č.
U1007.140.001
UBB
240203300498
UNSPSC
27110000