Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1105.960.001
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
Fabory Závitové očko DIN 5158 HSS-G 4.IN.
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1105.960.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
160
Výška
25
Typ závitu
BSPF
Počet zubov na palec
11
Rezný materiál
Iné
Veľkosť závitu (palce)
4 inch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
160
Výška
25
Typ závitu
BSPF
Počet zubov na palec
11
Rezný materiál
Iné
Veľkosť závitu (palce)
4 inch
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1300
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1105.960.001
UBB
240202514271
UNSPSC
27110000