Závitové oká
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1105.508.001
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
Fabory Závitové očko DIN 5158 HSS-G 2.IN. ( 90X22)
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1105.508.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
90
Výška
22
Typ závitu
BSPF
Počet zubov na palec
11
Rezný materiál
Iné
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
90
Výška
22
Typ závitu
BSPF
Počet zubov na palec
11
Rezný materiál
Iné
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
800
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1105.508.001
UBB
240202513513
UNSPSC
27110000