Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1105.285.001
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
Fabory Závitové očko DIN 5158 HSS-G 1.1/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Celý popis
Položka č.
U1105.285.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
75
Výška
20
Typ závitu
BSPF
Počet zubov na palec
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
75
Výška
20
Typ závitu
BSPF
Počet zubov na palec
11
Rezný materiál
Iné
Veľkosť závitu (palce)
1 1/8 palca
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Položka č.
U1105.285.001
UBB
240202512945
UNSPSC
27110000