Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1632.260.200
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
Fabory Závitové očko DIN 382 HSS-G M 26X2,00
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Celý popis
Položka č.
U1632.260.200
Dizajn
Závitové očko
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
26
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitové očko
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
26
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Položka č.
U1632.260.200
UBB
240203266178
UNSPSC
27110000