Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1632.250.150
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
Fabory Závitové očko DIN 382 HSS-G M 25X1,50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1632.250.150
Dizajn
Závitové očko
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
25
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitové očko
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
25
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
145
Type
Hexagon Die Nut
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1632.250.150
UBB
240203265832
UNSPSC
27110000