Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1622.160.001
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
Fabory Závitové očko DIN 382 HSS-G M 16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1622.160.001
Dizajn
Závitové očko
Vonkajší priemer (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitové očko
Vonkajší priemer (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
130
HS kód
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1622.160.001
EAN
8715494188012
UBB
240203258902
UNSPSC
27110000