Závitové oká
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1632.150.100
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
Fabory Závitové očko DIN 382 HSS-G M 15X1,00
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1632.150.100
Dizajn
Závitové očko
Vonkajší priemer (mm)
36
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
15
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitové očko
Vonkajší priemer (mm)
36
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
15
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
60
Type
Hexagon Die Nut
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1632.150.100
UBB
240203263514
UNSPSC
27110000