Tools
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1622.140.001
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
Fabory Závitové očko DIN 382 HSS-G M 14
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.
Celý popis
Položka č.
U1622.140.001
Dizajn
Závitové očko
Vonkajší priemer (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitové očko
Vonkajší priemer (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
14
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Položka č.
U1622.140.001
UBB
240203258829
UNSPSC
27110000