text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko DIN 382 HSS-G M 13X1,50


Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.

Položka č. U1632.130.150
Dizajn Závitové očko
Výška 10
Typ závitu MF
Veľkosť závitu (metrická) 13
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Závitové očko
Výška 10
Typ závitu MF
Veľkosť závitu (metrická) 13
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál Iné
Značka Fabory

Popis

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Čísla materiálu

Položka č. U1632.130.150
UBB 240203263027
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.