text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko DIN 382 HSS-G M 10


Artículo No. U1622.100.001
Dizajn Závitové očko
Vonkajší priemer (mm) 27
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS
Značka Fabory
Embalado por 1

Especificaciones

Dizajn Závitové očko
Vonkajší priemer (mm) 27
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS
Značka Fabory
Váha kusu (g) 32
HS kód 8207403000
Type Hexagon Die Nut

Números de artículo

Artículo No. U1622.100.001
EAN 8715494187978
UBB 240203258662
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.