Tools
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1120.180.200
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS M 18X2,00
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1120.180.200
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
18
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
45
Výška
14
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
18
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
110
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1120.180.200
UBB
240203297280
UNSPSC
27110000