text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G NR. 6


for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Položka č. U1037.035.001
Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 20
Výška 5
Typ závitu UNF
Počet zubov na palec 40
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm) 20
Výška 5
Typ závitu UNF
Počet zubov na palec 40
Rezný materiál Iné
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Fabory
Váha kusu (g) 9
Type Round Die

Popis

for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Položka č. U1037.035.001
UBB 240202505774
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.