Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1029.018.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G NR. 1
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Celý popis
Položka č.
U1029.018.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
16
Výška
5
Typ závitu
UNC
Počet zubov na palec
64
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
16
Výška
5
Typ závitu
UNC
Počet zubov na palec
64
Rezný materiál
Iné
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Položka č.
U1029.018.001
UBB
240202502391
UNSPSC
27110000