Tools
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1005.055.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 5,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Celý popis
Položka č.
U1005.055.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
5.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
5.5
Rozteč závitov (mm)
0.9
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Položka č.
U1005.055.001
EAN
8715494450751
UBB
240202489516
UNSPSC
27110000