Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1009.450.300
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 45X3,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U1009.450.300
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
90
Výška
36
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
45
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
90
Výška
36
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
45
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
15.05
HS kód
Zobraziť
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1009.450.300
UBB
240202501302
UNSPSC
27110000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní