text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Závitové oká
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Rezanie závitov
Závitové oká
U1005.045.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 4,5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1005.045.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
4.5
Rozteč závitov (mm)
0.75
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
20
Výška
7
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
4.5
Rozteč závitov (mm)
0.75
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1005.045.001
EAN
8715494450737
UBB
240202489367
UNSPSC
27110000