Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1005.300.001
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 30
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1005.300.001
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
65
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
30
Rozteč závitov (mm)
3.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
65
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
30
Rozteč závitov (mm)
3.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
385
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1005.300.001
EAN
8715494450904
UBB
240202490902
UNSPSC
27110000