Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1009.280.200
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 28X2,00
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1009.280.200
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
65
Výška
18
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
28
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
65
Výška
18
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
28
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
280
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1009.280.200
UBB
240202498350
UNSPSC
27110000