Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1009.240.125
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 24X1,25
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel
Celý popis
Položka č.
U1009.240.125
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
55
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
55
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
24
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Čísla materiálu
Položka č.
U1009.240.125
UBB
240202497022
UNSPSC
27110000