Tools
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
Rezanie závitov
Závitové oká
U1009.220.150
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 22X1,50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U1009.220.150
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
55
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
55
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
190
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1009.220.150
EAN
8715494451031
UBB
240202496529
UNSPSC
27110000