Závitové oká
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitové oká
U1009.220.125
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
Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 22X1,25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U1009.220.125
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
55
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
55
Výška
16
Typ závitu
MF
Veľkosť závitu (metrická)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
64.5
HS kód
8207403000
Type
Round Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U1009.220.125
UBB
240202496453
UNSPSC
27110000